Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 055.050 DX

  • ERIKS:12440652
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,50

-

25+

€ 7,08

16.76%

50+

€ 6,30

25.92%

100+

€ 5,80

31.84%

250+

€ 5,37

36.87%

500+

€ 5,11

39.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 055.050 DX
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm