Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 055.025 DX

  • ERIKS:12440649
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 4,97/ stukexcl. btw

€ 6,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,97

-

25+

€ 4,11

17.21%

50+

€ 3,69

25.81%

100+

€ 3,37

32.12%

250+

€ 3,14

36.90%

500+

€ 2,97

40.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 055.025 DX
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm