Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 050.050 DX

  • ERIKS:12440646
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 7,93/ stukexcl. btw

€ 9,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,93

-

25+

€ 6,58

17.01%

50+

€ 5,87

25.99%

100+

€ 5,40

31.98%

250+

€ 4,99

37.13%

500+

€ 4,75

40.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 050.050 DX
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm