Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 050.020 DX

  • ERIKS:12440643
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,78

-

25+

€ 3,14

17.09%

50+

€ 2,80

25.88%

100+

€ 2,57

32.16%

250+

€ 2,38

37.19%

500+

€ 2,26

40.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 050.020 DX
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm