Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 045.045 DX

  • ERIKS:12440641
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 5,21/ stukexcl. btw

€ 6,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,21

-

25+

€ 4,32

16.97%

50+

€ 3,85

26.09%

100+

€ 3,54

31.93%

250+

€ 3,28

37.04%

500+

€ 3,12

40.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 045.045 DX
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
45 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm