Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 045.030 DX

  • ERIKS:12440639
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 3,61/ stukexcl. btw

€ 4,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,61

-

25+

€ 3,02

16.32%

50+

€ 2,69

25.53%

100+

€ 2,47

31.58%

250+

€ 2,28

36.84%

500+

€ 2,19

39.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 045.030 DX
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm