Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 045.020 DX

  • ERIKS:12440638
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,31

-

25+

€ 1,93

16.46%

50+

€ 1,71

25.93%

100+

€ 1,57

32.10%

250+

€ 1,45

37.04%

500+

€ 1,41

39.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 045.020 DX
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm