Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 036.035 DX

  • ERIKS:12440632
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,33

-

25+

€ 2,78

16.29%

50+

€ 2,47

25.71%

100+

€ 2,28

31.43%

250+

€ 2,12

36.29%

500+

€ 2,00

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 036.035 DX
Asdiameter
36 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm