Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 035.040 DX

  • ERIKS:12440630
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 3,75/ stukexcl. btw

€ 4,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,75

-

25+

€ 3,12

16.96%

50+

€ 2,78

25.82%

100+

€ 2,55

32.15%

250+

€ 2,36

37.22%

500+

€ 2,26

39.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 035.040 DX
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm