Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 032.035 DX

  • ERIKS:12440625
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 3,12/ stukexcl. btw

€ 3,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,12

-

25+

€ 2,59

16.77%

50+

€ 2,31

25.91%

100+

€ 2,12

32.01%

250+

€ 1,98

36.59%

500+

€ 1,88

39.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 032.035 DX
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm