Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 032.025 DX

  • ERIKS:12440623
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 2,36/ stukexcl. btw

€ 2,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,36

-

25+

€ 1,95

17.34%

50+

€ 1,74

26.21%

100+

€ 1,60

32.26%

250+

€ 1,50

36.29%

500+

€ 1,43

39.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 032.025 DX
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm