Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 025.015 DX

  • ERIKS:12440610
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 1,36/ stukexcl. btw

€ 1,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,36

-

25+

€ 1,12

17.48%

50+

€ 1,00

26.57%

100+

€ 0,93

31.47%

250+

€ 0,86

37.06%

500+

€ 0,81

40.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 025.015 DX
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm