Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 025.012 DX

  • ERIKS:12440609
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 1,14/ stukexcl. btw

€ 1,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,14

-

25+

€ 0,95

16.67%

50+

€ 0,86

25.00%

100+

€ 0,79

30.83%

250+

€ 0,71

37.50%

500+

€ 0,69

39.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 025.012 DX
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm