Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 022.025 DX

  • ERIKS:12440603
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 1,79/ stukexcl. btw

€ 2,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,79

-

25+

€ 1,47

17.55%

50+

€ 1,31

26.60%

100+

€ 1,22

31.91%

250+

€ 1,12

37.23%

500+

€ 1,07

39.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 022.025 DX
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm