Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 020.010 DX

  • ERIKS:12440596
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 0,88/ stukexcl. btw

€ 1,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,88

-

25+

€ 0,74

16.13%

50+

€ 0,65

26.88%

100+

€ 0,60

32.26%

250+

€ 0,55

37.63%

500+

€ 0,52

40.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 020.010 DX
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm