Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 016.020 DX

  • ERIKS:12440591
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 1,22/ stukexcl. btw

€ 1,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,22

-

25+

€ 1,03

15.62%

50+

€ 0,90

25.78%

100+

€ 0,84

31.25%

250+

€ 0,76

37.50%

500+

€ 0,74

39.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 016.020 DX
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm