Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Fosfor-tinbrons (CuSn8) /Fosfor-tinbrons (CuSn8) T90P 200.100

  • ERIKS:12441845
Image 1
Gerolde CuSn8 glijlagers (B09) kenmerken zich door hun duurzaamheid en hoogwaardige kwaliteit. CuSn8 lagers zijn meestal voorzien van ruitvormige smeerkamers, maar er zijn ook andere uitvoeringen mogelijk. Ze zijn erg geschikt voor toepassingen met hoge belastingen of in situaties waar veel vuil en verontreiniging voorkomt. De lagers worden geproduceerd uit plaatmateriaal. Het materiaal CuSn8 is een hoogwaardige kwaliteit fosfor-tinbrons met uitstekende glij-eigenschappen. Het is bijzonder geschikt wanneer hoge eisen gesteld worden aan slijtvastheid, corrosiebestendigheid, levensduur en warmteafvoer.De belangrijkste eigenschappen van gerolde CuSn8 glijlagers zijn:
  • Ruimte- en gewichtsbesparend t.o.v. gedraaide bussen en kogellagers
  • Zowel laag als hoog belastbaar
  • Zeer geschikt voor oscillerende bewegingen
  • Gering onderhoud en geschikt voor ruw bedrijf
  • Door de smeerkamers minder gevoelig voor vuil
  • Zeer goede corrosiebestendigheid
  • Goed bestand tegen stootbelasting
Opslaan in lijst

€ 92,77/ stukexcl. btw

€ 112,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 92,77

-

10+

€ 81,65

11.98%

25+

€ 72,37

21.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
T90P 200.100
Asdiameter
200 mm
Buitendiameter
205 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Fosfor-tinbrons (CuSn8)
Materiaal loopvlak
Fosfor-tinbrons (CuSn8)
Onderhoud
Onderhoudsarm