€ 1,55/ stukexcl. btw
€ 1,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,55 | - |
25+ | € 1,28 | 17.18% |
50+ | € 1,14 | 26.38% |
100+ | € 1,07 | 30.67% |
250+ | € 0,98 | 36.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 08.06 DU-B |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 6 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |