€ 1,79/ stukexcl. btw
€ 2,17incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,79 | - |
25+ | € 1,50 | 15.96% |
50+ | € 1,33 | 25.53% |
100+ | € 1,22 | 31.91% |
250+ | € 1,14 | 36.17% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 08.10 DU-B |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |