€ 1,57/ stukexcl. btw
€ 1,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,57 | - |
25+ | € 1,31 | 16.36% |
50+ | € 1,17 | 25.45% |
100+ | € 1,07 | 31.52% |
250+ | € 1,00 | 36.36% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 06.08 DU-B |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |