€ 8,03/ stukexcl. btw
€ 9,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,03 | - |
25+ | € 6,65 | 17.16% |
50+ | € 5,94 | 26.04% |
100+ | € 5,46 | 31.95% |
250+ | € 5,06 | 36.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 40.26 DU-B |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 26 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |