€ 1,33/ stukexcl. btw
€ 1,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,33 | - |
25+ | € 1,09 | 17.86% |
50+ | € 0,98 | 26.43% |
100+ | € 0,90 | 32.14% |
250+ | € 0,84 | 37.14% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 04.04 DU-B |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |