€ 7,25/ stukexcl. btw
€ 8,77incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,25 | - |
25+ | € 6,01 | 17.04% |
50+ | € 5,37 | 25.95% |
100+ | € 4,94 | 31.85% |
250+ | € 4,56 | 37.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 35.26 DU-B |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 26 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |