Eriks

Glijlagerbus met kraag, TUF..DU-B Serie, Brons Buitenm., 30 mm As-Ø, 42 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12440515
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,45

-

25+

€ 3,69

17.09%

50+

€ 3,28

26.28%

100+

€ 3,02

32.05%

250+

€ 2,80

36.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUF..DU-B
Fabrikant ID
TUF 30.16 DU-B
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij