Eriks

Glijlagerbus met kraag, TUF..DU-B Serie, Brons Buitenm., 25 mm As-Ø, 35 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12440512
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,87

-

25+

€ 4,04

17.15%

50+

€ 3,61

25.93%

100+

€ 3,33

31.77%

250+

€ 3,07

37.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUF..DU-B
Fabrikant ID
TUF 25.22 DU-B
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
22 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij