Eriks

Glijlagerbus met kraag, TUF..DU-B Serie, Brons Buitenm., 20 mm As-Ø, 30 mm Buiten-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:12440504
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,54

-

25+

€ 2,93

17.43%

50+

€ 2,61

26.27%

100+

€ 2,40

32.17%

250+

€ 2,23

37.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUF..DU-B
Fabrikant ID
TUF 20.17 DU-B
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij