€ 3,83/ stukexcl. btw
€ 4,63incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,83 | - |
25+ | € 3,18 | 16.87% |
50+ | € 2,83 | 26.05% |
100+ | € 2,59 | 32.26% |
250+ | € 2,40 | 37.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 18.22 DU-B |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 22 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |