€ 2,50/ stukexcl. btw
€ 3,03incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,50 | - |
25+ | € 2,07 | 17.11% |
50+ | € 1,83 | 26.62% |
100+ | € 1,69 | 32.32% |
250+ | € 1,57 | 37.26% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 16.12 DU-B |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |