Eriks

Glijlagerbus met kraag, TUF..DU-B Serie, Brons Buitenm., 15 mm As-Ø, 23 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12440484
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,42/ stukexcl. btw

€ 2,93incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,42

-

25+

€ 2,00

17.65%

50+

€ 1,79

26.27%

100+

€ 1,64

32.16%

250+

€ 1,52

37.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUF..DU-B
Fabrikant ID
TUF 15.12 DU-B
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij