€ 2,83/ stukexcl. btw
€ 3,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,83 | - |
25+ | € 2,33 | 17.79% |
50+ | € 2,09 | 26.17% |
100+ | € 1,93 | 31.88% |
250+ | € 1,79 | 36.91% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 14.17 DU-B |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 17 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |