Eriks

Glijlagerbus met kraag, TUF..DU-B Serie, Brons Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12440475
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,19

-

25+

€ 1,83

16.09%

50+

€ 1,62

26.09%

100+

€ 1,50

31.30%

250+

€ 1,38

36.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUF..DU-B
Fabrikant ID
TUF 12.12 DU-B
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij