Eriks

Glijlagerbus met kraag, TUF..DU-B Serie, Brons Buitenm., 10 mm As-Ø, 18 mm Buiten-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:12440465
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,83

-

25+

€ 1,52

17.10%

50+

€ 1,36

25.91%

100+

€ 1,26

31.09%

250+

€ 1,17

36.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUF..DU-B
Fabrikant ID
TUF 10.09 DU-B
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
9 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij