€ 1,69/ stukexcl. btw
€ 2,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,69 | - |
25+ | € 1,41 | 16.85% |
50+ | € 1,26 | 25.28% |
100+ | € 1,17 | 30.90% |
250+ | € 1,07 | 36.52% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 10.07 DU-B |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 7 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |