€ 2,42/ stukexcl. btw
€ 2,93incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,42 | - |
25+ | € 2,00 | 17.65% |
50+ | € 1,79 | 26.27% |
100+ | € 1,64 | 32.16% |
250+ | € 1,52 | 37.25% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 10.17 DU-B |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |