€ 2,04/ stukexcl. btw
€ 2,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,04 | - |
25+ | € 1,71 | 16.28% |
50+ | € 1,52 | 25.58% |
100+ | € 1,41 | 31.16% |
250+ | € 1,31 | 35.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUF..DU-B |
Fabrikant ID | TUF 10.12 DU-B |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |