Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 90 mm As-Ø, 120 mm Flens-Ø, 8 mm Flens-d., 110 mm Buiten-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:12773135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 402,09/ stukexcl. btw

€ 486,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 402,09

-

10+

€ 379,34

5.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 090/110X080-120X08
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
80 mm
Flensdiameter
120 mm
Flensdikte
8 mm
Met kraag
Ja
d
90 mm
D
110 mm
D1
120 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig