€ 246,65/ stukexcl. btw
€ 298,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 246,65 | - |
10+ | € 232,68 | 5.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 080/095X070-105X08 |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 70 mm |
Flensdiameter | 105 mm |
Flensdikte | 8 mm |
Met kraag | Ja |
d | 80 mm |
D | 95 mm |
D1 | 105 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |