Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 8 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12773084
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,22/ stukexcl. btw

€ 32,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,22

-

10+

€ 25,68

5.65%

25+

€ 24,46

10.12%

50+

€ 23,51

13.61%

100+

€ 22,83

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 008/014X008-018X03
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
8 mm
D
14 mm
D1
18 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig