Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 8 mm As-Ø, 16 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12773083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,45/ stukexcl. btw

€ 12,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,45

-

10+

€ 8,67

17.00%

25+

€ 7,74

25.91%

50+

€ 7,11

32.00%

100+

€ 6,60

36.82%

250+

€ 6,27

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 008/014X008-016X03
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
16 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
8 mm
D
14 mm
D1
16 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig