€ 243,30/ stukexcl. btw
€ 294,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 243,30 | - |
10+ | € 229,52 | 5.66% |
25+ | € 218,60 | 10.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 075/090X070-100X08 |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 70 mm |
Flensdiameter | 100 mm |
Flensdikte | 8 mm |
Met kraag | Ja |
d | 75 mm |
D | 90 mm |
D1 | 100 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |