Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 70 mm As-Ø, 95 mm Flens-Ø, 8 mm Flens-d., 85 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12773129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,26/ stukexcl. btw

€ 256,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 212,26

-

10+

€ 200,21

5.68%

25+

€ 190,69

10.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 070/085X060-095X08
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
60 mm
Flensdiameter
95 mm
Flensdikte
8 mm
Met kraag
Ja
d
70 mm
D
85 mm
D1
95 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig