€ 136,18/ stukexcl. btw
€ 164,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 136,18 | - |
10+ | € 128,47 | 5.66% |
25+ | € 122,34 | 10.16% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 065/080X035-090X08 |
Asdiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 35 mm |
Flensdiameter | 90 mm |
Flensdikte | 8 mm |
Met kraag | Ja |
d | 65 mm |
D | 80 mm |
D1 | 90 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |