€ 171,43/ stukexcl. btw
€ 207,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 171,43 | - |
10+ | € 161,74 | 5.65% |
25+ | € 154,02 | 10.15% |
50+ | € 148,10 | 13.60% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 060/075X060-085X08 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 60 mm |
Flensdiameter | 85 mm |
Flensdikte | 8 mm |
Met kraag | Ja |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
D1 | 85 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |