Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 60 mm As-Ø, 85 mm Flens-Ø, 8 mm Flens-d., 75 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12773124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,19/ stukexcl. btw

€ 139,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 115,19

-

10+

€ 108,66

5.67%

25+

€ 103,50

10.14%

50+

€ 99,51

13.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 060/075X035-085X08
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
35 mm
Flensdiameter
85 mm
Flensdikte
8 mm
Met kraag
Ja
d
60 mm
D
75 mm
D1
85 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig