€ 146,44/ stukexcl. btw
€ 177,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 146,44 | - |
10+ | € 138,16 | 5.66% |
25+ | € 131,57 | 10.15% |
50+ | € 126,49 | 13.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 055/070X050-080X08 |
Asdiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 80 mm |
Flensdikte | 8 mm |
Met kraag | Ja |
d | 55 mm |
D | 70 mm |
D1 | 80 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |