Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 55 mm As-Ø, 80 mm Flens-Ø, 8 mm Flens-d., 70 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12773122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,18/ stukexcl. btw

€ 120,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,18

-

10+

€ 93,58

5.65%

25+

€ 89,11

10.15%

50+

€ 85,69

13.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 055/070X030-080X08
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
80 mm
Flensdikte
8 mm
Met kraag
Ja
d
55 mm
D
70 mm
D1
80 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig