Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 50 mm As-Ø, 70 mm Flens-Ø, 6 mm Flens-d., 60 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12773121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,36/ stukexcl. btw

€ 103,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 85,36

-

10+

€ 80,54

5.64%

25+

€ 76,71

10.13%

50+

€ 73,77

13.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 050/060X050-070X06
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
70 mm
Flensdikte
6 mm
Met kraag
Ja
d
50 mm
D
60 mm
D1
70 mm
B
6 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig