€ 44,87/ stukexcl. btw
€ 54,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 44,87 | - |
10+ | € 37,24 | 17.00% |
25+ | € 33,18 | 26.04% |
50+ | € 30,50 | 32.03% |
100+ | € 28,26 | 37.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 050/060X043-070X06 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 43 mm |
Flensdiameter | 70 mm |
Flensdikte | 6 mm |
Met kraag | Ja |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |