€ 27,22/ stukexcl. btw
€ 32,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,22 | - |
10+ | € 25,68 | 5.65% |
25+ | € 24,46 | 10.12% |
50+ | € 23,51 | 13.61% |
100+ | € 22,83 | 16.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 005/010X006-012X02 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d | 5 mm |
D | 10 mm |
D1 | 12 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |