Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 45 mm As-Ø, 65 mm Flens-Ø, 6 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12773118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,84/ stukexcl. btw

€ 44,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,84

-

10+

€ 30,57

17.02%

25+

€ 27,27

25.99%

50+

€ 25,06

31.98%

100+

€ 23,21

37.00%

250+

€ 22,12

39.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 045/055X050-065X06
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
65 mm
Flensdikte
6 mm
Met kraag
Ja
d
45 mm
D
55 mm
D1
65 mm
B
6 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig